Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2152870000
Cod. Produttore
2152870000
Cod. EAN
4050118426946

Informazioni di prodotto

  • Serie: TERMSERIES
  • Tensione comando: 5 VDC
  • Contatti: 1 CO AGSNO
  • Tipo: Relè a innesto
  • Spina: Spina a innesto
  • Isolamento: Circuiti isolati elettricamente

Documentazione tecnica

Interruttore con azionamento monostabile polarizzato, completo di base e morsetti fissi, progettato per il collegamento elettrico tramite raccordo a molla. Dotato di indicatore a led per una facile verifica dello stato operativo. Funziona con tensione continua a 5V DC e presenta un contatto 1CO (un contatto normalmente aperto). Questo dispositivo garantisce affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche, offrendo una soluzione compatta e funzionale per il controllo dei circuiti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

4 ... 6 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè innesto 5V DC 1CO AGSNO per impianti elettrici professionali