Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4432N
Cod. Produttore
K4432N
Cod. EAN
8005543819555

Informazioni di prodotto

Interruttore con sensore a infrarossi passivi, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione a 2 fili
  • Temporizzazione regolabile da 5 secondi a 30 minuti
  • Compatibilità ottimizzata per lampade LED fino a 100W

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al sensore di movimento
  • Angolo di rilevamento ampio di 170°
  • Funzione crepuscolare con soglia variabile per accensione automatica
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Interruttore con sensore di movimento a raggi infrarossi passivi adatto per tutti i tipi di carico, con compatibilità ottimizzata per lampade LED (fino a 100W) - 2 fili - circuito crepuscolare a soglia variabile con possibilità di esclusione - circuito di temporizzazione per ritardo spegnimento regolabile da 5 secondi a 30 minuti - angolo di rilevamento di 170°. Alimentazione 240 Va.c. - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

larghezza

44 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

senza alogeni

altezza

51 mm

profondità

47 mm

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

Protezione della superficie

Non trattato

Protezione contro lo strisciamento

tipo di tensione di alimentazione

AC

ritardo di inserzione

1800 s

ritardo di disinserzione

5 s

profondità di incasso

37 mm

adatto per montaggio a parete

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

8 m

Max. portata trasmissione laterale

6 m

max. potenza di interruzione

250 W

corrente di inserzione max.

1 A

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

8 m

regolazione di luce costante

codice RAL (simile)

7015

angolo di scansione

120 GRADO

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

10 s

durata di funzionamento max.

10 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

1,2 m

numero delle zone di commutazione

1

Min. corrente in transitorio

0,02 A

Min. profondità della presa per apparecchi

50 mm

Max. gamma di presenza

40 SQUARE_METER

Max. commutazione del LED di alimentazione

100 W

Tecnologia sensore di movimento/rilevatore di presenza

Passivo infrarossi

Adatto per montaggio a soffitto

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura ambiente

5 ... 40 °C

luminosità di intervento

5 ... 1275 lx

tensione nominale

100 ... 240 V

angolo di rilevamento orizzontale

30 ... 120 GRADO

Serie

LIVING NOW

Produttore

Interruttore IR passivo 2 vie controllo illuminazione residenziale commerciale