Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSYF1310C
Cod. Produttore
2CSYF1310C
Cod. EAN
4011395182420

Informazioni di prodotto

Touch Panels, white

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Interruttore intelligente ABB Free HomeTouch 7 in colore bianco, progettato per l'integrazione in impianti elettrici domestici. Questo dispositivo consente il controllo avanzato e personalizzato dell'illuminazione e degli apparecchi elettrici, garantendo comfort e efficienza energetica. Il design moderno e la finitura bianca si adattano perfettamente a qualsiasi ambiente, offrendo una soluzione funzionale e estetica per la gestione della casa intelligente. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: For ABB-free@home® and ABB-Welcome. For the central control of up to 16 configurable ABB-free@home® functions of type: switching, dimming, blind, RTC, scene, Philips HUE. Display of the video image of the outdoor station. During the conversation a picture of the visitor can be taken and stored in the picture memory. For door calls during absence three pictures of the visitor are automatically stored in the picture memory. With hands-free function, volume is adjustable. Easy operation keys for door openers, mute function and light. Different bell sounds are adjustable for door and floor ringing five polyphone bell sounds are available. Volume of bell sounds is adjustable. SD card slot for extension of the picture memory. Suitable as room temperature controller extension unit (up to 8). For surface mounting. The bus can be connected via enclosed terminal block. Display size: 17.8 cm (7'') Display resolution: 800 x 480 Consumer units: 11

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Altro

larghezza frontale

218 mm

altezza frontale

155 mm

altri sistemi bus

Altro

con segnale acustico

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP30

Tipo superficie

Lucido

Serie

ABB free homeTouch 7

Produttore

ABB

Interruttore intelligente ABB Free HomeTouch 7'' bianco per automazione domestica