Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1240840000
Cod. Produttore
1240840000
Cod. EAN
4050118028737

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tipo: Switch di rete Ethernet
  • Modello: IE-SW-BL05-5TX

Documentazione tecnica

Switch industriale Ethernet con cinque porte RJ45 a 10/100 Mbps, ideale per applicazioni di rete che richiedono connettività affidabile e prestazioni stabili. Progettato per ambienti industriali, garantisce robustezza e durata nel tempo, assicurando una trasmissione dati efficiente senza porte gigabit o mini GBIC. Questo dispositivo è ottimizzato per reti Ethernet standard, offrendo una soluzione semplice e funzionale per collegare dispositivi di automazione e controllo. La sua configurazione compatta e la facilità di integrazione lo rendono un componente essenziale per infrastrutture di rete industriali. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

30 mm

altezza

115 mm

profondità

70 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

5

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

Power over Ethernet

Altro

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Switch rete industriale 5 porte TX compatto per ambienti difficili

€ 164,51 x 1 pz.
(pz.)