Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1240890000
Cod. Produttore
1240890000
Cod. EAN
4050118028669

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Tipo: Switch di rete Ethernet
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Connessioni: 4 TX, 1 SC

Documentazione tecnica

Switch industriale Ethernet con 4 porte RJ45 a 10/100 Mbps, progettato per garantire connettività affidabile in ambienti industriali. Questo dispositivo supporta la trasmissione dati via Ethernet, offrendo una soluzione robusta per reti di automazione e controllo. La configurazione senza porte gigabit è ideale per applicazioni che richiedono velocità standard e stabilità nella comunicazione di rete. Realizzato per resistere alle condizioni operative più impegnative, assicura prestazioni costanti e facilità di integrazione nei sistemi di rete industriali. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

30 mm

altezza

115 mm

profondità

70 mm

numero di porte SC a 100 Mbps

1

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

4

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

Power over Ethernet

Altro

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Switch rete industriale 4 porte TX 1 porta SC per automazione