Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1286590000
Cod. Produttore
1286590000
Cod. EAN
4050118077414

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: Industrial Ethernet
  • 16 porte TX: 16TX
  • Tipo: Switch di rete

Documentazione tecnica

Switch Ethernet industriale con 16 porte RJ45 a 10/100 Mbps, progettato per garantire connettività affidabile e prestazioni stabili nelle reti industriali. Questo dispositivo supporta la trasmissione dati su reti Ethernet standard, offrendo una soluzione robusta per ambienti che richiedono elevata resistenza e continuità operativa. La sua configurazione con porte multiple consente di collegare numerosi dispositivi, facilitando l'espansione e la gestione efficiente della rete. Ideale per applicazioni industriali che necessitano di un'infrastruttura di comunicazione solida e performante. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

80,5 mm

altezza

135 mm

profondità

105 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

16

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

Power over Ethernet

Altro

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Interruttore industriale Ethernet 16 porte per reti affidabili