Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2682400000
Cod. Produttore
2682400000
Cod. EAN
4050118692310

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione: PoE
  • Numero porte: 8 GT
  • Tipo: Switch di rete
  • Comunicazione: Ethernet
  • Funzione: Power over Ethernet
  • Applicazione: Reti industriali
  • Velocità porte: Gigabit

Documentazione tecnica

Switch industriale Ethernet con 8 porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps, progettato per garantire connettività affidabile e ad alte prestazioni in ambienti industriali. Questo dispositivo supporta la trasmissione dati Gigabit, ideale per reti che richiedono velocità elevate e stabilità. La robusta costruzione assicura resistenza e durata anche in condizioni operative difficili, rendendolo adatto per applicazioni di automazione e controllo industriale. La presenza di porte PoE consente l'alimentazione diretta dei dispositivi collegati, semplificando l'installazione e riducendo la necessità di cablaggi aggiuntivi. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Switch di rete Power over Ethernet per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

41 mm

altezza

144,3 mm

profondità

94,9 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

8

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

numero delle porte PoE

8

potenza massima PoE

30 W

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Switch industriale 8 porte Gigabit PoE per reti elettriche