Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2682420000
Cod. Produttore
2682420000
Cod. EAN
4050118692297

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tipo: Switch di rete Ethernet
  • Modello: IE-SW-AL08M-8GTPOE

Documentazione tecnica

Switch industriale Ethernet con 8 porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps, progettato per garantire connettività affidabile e prestazioni elevate nelle reti industriali. Questo dispositivo supporta la trasmissione dati ad alta velocità e offre funzionalità di Power over Ethernet (PoE), ideale per alimentare dispositivi di rete senza bisogno di alimentatori aggiuntivi. La robustezza e l'affidabilità sono caratteristiche chiave, rendendolo adatto a ambienti industriali esigenti dove è richiesta una comunicazione stabile e continua. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra stazioni in reti Ethernet.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

54,3 mm

altezza

145,1 mm

profondità

120 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

8

Layer 2

gestibile

grado di protezione (IP)

IP30

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

numero delle porte PoE

8

potenza massima PoE

30 W

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Switch industriale 8 porte Gigabit PoE per reti Ethernet