Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2560840000
Cod. Produttore
2560840000
Cod. EAN
4050118673074

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 06B SLU 1PG16G N
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Uso: Custodia protettiva

Documentazione tecnica

Questo prodotto è una custodia realizzata in alluminio di colore grigio con una finitura a verniciatura a polvere che garantisce resistenza e durata. L'alloggiamento base è progettato per offrire una protezione robusta e affidabile, mentre la piastra adattatrice, anch'essa in alluminio, assicura una struttura solida. L'ingresso cavi è disposto lateralmente per facilitare l'installazione, e la staffa è posizionata nella parte inferiore per un montaggio stabile. Questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e una protezione efficace dei componenti interni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

54,5 mm

altezza

54 mm

profondità

82 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Interruttore HDC 06B SLU PG16G N per automazione industriale