› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Interruttore fusibile WMF 2.5 protezione 10-36V uso industriale

Cod. Rexel WD1162930000
Cod. Produttore 1162930000
Cod. EAN 4032248992119

Informazioni principali

  • Serie: W
  • Tensione: 10-36V
  • Portata corrente: 2.5 A
  • Supporto portafusibile: Rimovibile
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Tipo prodotto: Morsettiera
  • Connessione: Conduttori sicuri

Descrizione del prodotto

Interruttore fusibile WMF 2.5 con tensione di funzionamento da 10 a 36 V, dotato di fusibile di tipo G 5x20 mm e portafusibili orientabile per una facile installazione e manutenzione. Include un elemento di visualizzazione del difetto a LED che funziona sia in corrente alternata che continua (AC/DC), garantendo un monitoraggio affidabile dello stato del fusibile. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e controllo efficiente. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

5,08 mm

altezza

88 mm

profondità

74 mm

tensione nominale

36 V

lunghezza

88 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,08 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

74 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Interruttore fusibile WMF 2.5 protezione 10-36V uso industriale