Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2TLA030050R04
Cod. Produttore
2TLA030050R0400
Cod. EAN
7350024432169

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante arresto emergenza
  • Custodia: Smile
  • Unità adattatrice: Tina per DYNlink
  • LED stato integrato nel pulsante
  • Cavo: 1 m, 5 conduttori
  • Serie: Smile
  • Conformità RoHS II
  • Adatto per applicazioni di sicurezza

Documentazione tecnica

Emergency stop compatto e facile da installare, il modello Smile 10EA Tina di ABB è progettato per garantire la sicurezza nelle applicazioni industriali. Dotato di un pulsante rosso di emergenza su base gialla, è realizzato con materiali resistenti come poliammide PA66 e polipropilene, assicurando robustezza e durata. Il dispositivo offre un grado di protezione IP65, che lo rende adatto anche a condizioni ambientali difficili, con resistenza a umidità, polvere e spruzzi d'acqua. Smile 10EA Tina è predisposto per il collegamento tramite cavo da 1 metro con 5 poli, facilitando l'integrazione nei circuiti di sicurezza. È dotato di un contatto normalmente aperto e uno normalmente chiuso, garantendo un controllo affidabile del circuito di emergenza. Il pulsante richiede una forza di azionamento di circa 22 N e ha una corsa di circa 4 mm per il blocco, con una durata meccanica superiore a 50.000 operazioni. La segnalazione dello stato del circuito di sicurezza è visibile tramite LED integrato che indica se il circuito è chiuso (verde), aperto (lampeggiante verde-rosso) o interrotto (rosso). Il dispositivo è conforme alle normative di sicurezza EN ISO 13849-1 e EN 60204-1, assicurando prestazioni elevate e affidabilità, con un grado di protezione NEMA 1. Smile 10EA Tina è ideale per essere montato su superfici con viti M5 e si presta all'uso in combinazione con altri dispositivi di sicurezza per garantire un sistema di protezione completo. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono una scelta affidabile per la protezione delle macchine e degli operatori in ambienti industriali. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Emergency stop button in Smile enclosure, Tina adaptation unit to DYNlink included, Status LED in button, 1 meter cable 5 leads out from bottom.

tipo di montaggio

Struttura

tipo di sblocco

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

Smile

Produttore

ABB

Emergency stop button Smile Tina custodia industriale cavo 1m