› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore emergenza rinviata XT6 regolabile 500mm industria

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104859R1
Cod. Produttore 1SDA104859R1
Cod. EAN 8015644069513

Informazioni principali

  • Meccanismo maniglia rotante
  • Profondità regolabile L=500 mm
  • Dispositivo per lucchetto su interruttore
  • Compatibile con interruttore fisso XT6
  • Descrizione breve: RHE EM XT6 F EMER. RINVIATA
  • Serie: Accessories for Tmax XT

Descrizione del prodotto

Comando a maniglia rotante rinviato XT6, progettato per l'azionamento a distanza di dispositivi di protezione come disgiuntori e sezionatori di carico della serie SACE Tmax XT. Il dispositivo è adatto per applicazioni di arresto d'emergenza e dispone di bloccaggio con lucchetto per garantire la sicurezza durante le operazioni. Il comando è caratterizzato da un design robusto con finitura rosso/giallo, che ne facilita l'identificazione visiva. Ideale per installazioni su porte di quadri elettrici, consente un controllo sicuro e affidabile del circuito elettrico, migliorando la gestione e la sicurezza degli impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM EMERGENCY ADJUSTABLE DEPTH L=500 MM WITH PADLOCK DEVICE ON C.BREAKER FIXED XT6

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso/giallo

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore emergenza rinviata XT6 regolabile 500mm industria