› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Interruttore emergenza monoblocco rotativo CE3T-10R-02 compatto sicurezza industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 692 4
Cod. Produttore ER 692 4
Cod. EAN 7320500260753

Informazioni principali

  • Serie: CE3T
  • Tensione operativa: 24-300 V
  • Tipo pulsante: Monoblocco rotativo
  • Dimensione pulsante: 30 mm
  • Colore: Rosso
  • Funzione: Arresto emergenza mantenuto
  • Contatti: 2 NC, 0 NO
  • Grado protezione: Alta resistenza polvere e acqua

Descrizione del prodotto

Interruttore monoblocco rotativo CE3T-10R-02 progettato per applicazioni elettriche, garantisce affidabilità e sicurezza nella gestione dei circuiti. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per l'installazione in impianti elettrici dove è richiesta una commutazione rapida e sicura. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono adatto a diversi contesti industriali e civili, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: The CE3T-10R-02 Emergency stop is: Compact - Emergency stop - Twist release - Maintained - Mushroom 30mm - Red - Non-illuminated - 2NC - 0 NO - 2 NC - 24 ... 300 V This Emergency stop is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

diametro del foro

22 mm

tipo di sblocco

Altro

diametro della calotta

30 mm

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

tensione di alimentazione della lampada

300 V

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

CE3T

Interruttore emergenza monoblocco rotativo CE3T-10R-02 compatto sicurezza industriale