Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 705 4
Cod. Produttore
ER 705 4
Cod. EAN
7320500308837

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Emergency stop
  • Dimensione pulsante: 40 mm
  • Contatti: 1NO + 1NC
  • Tensione operativa: 24 ... 300 V
  • Funzione: Maintained, key release
  • Colore: Rosso
  • Grado protezione: Resistente polvere e acqua
  • Serie: CE4K1

Documentazione tecnica

Interruttore monoblocco di emergenza con chiave, modello ELER 705 4, progettato per garantire sicurezza e controllo in impianti elettrici. Questo dispositivo è caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per l'uso in situazioni che richiedono un rapido intervento e un accesso controllato tramite chiave. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo, facilitando la gestione delle emergenze elettriche in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: The CE4K1-10R-11 Emergency stop is: Compact - Emergency stop - Key release - Maintained - Mushroom 40 mm - Red - Non-illuminated - 1NO+1NC - 1 NO - 1 NC - 24 ... 300 V This Emergency stop is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

tipo di montaggio

Struttura

diametro del foro

22 mm

tipo di sblocco

Altro

diametro della calotta

40 mm

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

tensione di alimentazione della lampada

300 V

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

CE4K1

Produttore

ABB

Interruttore emergenza monoblocco ELER 705 4 chiave mantenuto 40mm rosso industriale