Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 702 1
Cod. Produttore
ER 702 1
Cod. EAN
7320500308776

Informazioni di prodotto

CE3K1-10R-02 Emergency stop

Documentazione tecnica

Interruttore monoblocco di emergenza con chiave, progettato per garantire sicurezza e affidabilità in impianti elettrici. Il dispositivo è ideale per il controllo e l'interruzione rapida del circuito in situazioni critiche, assicurando protezione ottimale. Realizzato con materiali resistenti, offre una lunga durata e facilità di installazione. Adatto per applicazioni industriali e civili, assicura un funzionamento sicuro e conforme alle normative vigenti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: The CE3K1-10R-02 Emergency stop is: Compact - Emergency stop - Key release - Maintained - Mushroom 30mm - Red - Non-illuminated - 2NC - 0 NO - 2 NC - 24 ... 300 V This Emergency stop is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

tipo di montaggio

Struttura

diametro del foro

22 mm

tipo di sblocco

Altro

diametro della calotta

30 mm

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

tensione di alimentazione della lampada

300 V

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

CE3K1

Produttore

ABB

Interruttore emergenza monoblocco chiave mantenuto 30mm rosso 2NC 24-300V industriale e civile