Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELA050200R0030
Cod. Produttore
2TLA050200R0030
Cod. EAN
7350024466911

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 2NC+2NO
  • Protezione: custodia pressofusa
  • Lunghezza max: 50m
  • Ingresso cavi: 3xM20
  • Serie: LineStrong
  • Funzione: Emergency stop grab wire
  • Conformità: RoHS II
  • Applicazione: sicurezza industriale

Documentazione tecnica

LINESTRONG1 è un interruttore di sicurezza compatto e robusto progettato per il controllo di emergenza tramite cavo di trazione. È in grado di gestire fili di sicurezza fino a 30 metri su un singolo dispositivo, oppure fino a 50 metri utilizzando due interruttori. Realizzato con una robusta scocca in pressofusione con grado di protezione IP67, garantisce un collegamento meccanico positivo che assicura l'apertura forzata dei contatti di sicurezza in caso di trazione o rottura del filo, evitando guasti dovuti a malfunzionamenti o saldature dei contatti. L'interruttore è dotato di 2 contatti normalmente chiusi (NC) e 2 normalmente aperti (NO), con un indicatore visivo della tensione del filo che facilita l'installazione e la regolazione. Il ripristino dopo l'intervento di emergenza avviene tramite un pulsante di reset blu localizzato sulla copertura. Si consiglia di installare i perni di sostegno del filo a intervalli tra 2,5 e 3 metri per garantire un funzionamento affidabile del sistema di sicurezza. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Emergency stop grab wire safety switch, 2NC+2NO, Up to 50m length, die cast housing, Conduit entry 3xM20

colore

Altro

lunghezza max. della cordicella

74 m

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

LineStrong

Produttore

ABB

Interruttore emergenza LineStrong1 2NC/2NO M20 industriale