Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA072182R1
Cod. Produttore
1SDA072182R1
Cod. EAN
8015644760328

Informazioni di prodotto

E1.2C 1250 Ekip Dip LSI 3p WMP

Documentazione tecnica

E1.2C 1250 EKIP DIP LSI 3P WMP è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax 2 di ABB, progettato per applicazioni elettriche industriali e civili. Si tratta di un apparecchio da incasso con tecnica a innesto, dotato di unità di protezione elettronica EKIP Dip con interfaccia a dip-switch, che consente funzioni di misura, monitoraggio e protezione avanzata del circuito elettrico principale. L'interruttore è configurato con connessione attraverso parte del telaio separata e non integra protezione dalle dispersioni a terra. È disponibile nella configurazione a tre poli (3P) con corrente nominale fino a 1250 A, adatto a garantire un'elevata capacità di interruzione e affidabilità operativa. Il dispositivo presenta un pannello frontale con indicatori di stato, pulsanti di apertura e chiusura manuale, e segnalazioni meccaniche ed elettriche per facilitare le operazioni di gestione e manutenzione. La costruzione robusta e le caratteristiche tecniche avanzate lo rendono ideale per la protezione e il controllo di impianti elettrici complessi, assicurando sicurezza e continuità di servizio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2C 1250 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 1250 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

244 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1875 ... 18750 A

Serie

SACE Emax 2

Produttore

ABB

Interruttore elettronico 3 poli E1.2C 1250 EKIP DIP LSI per impianti industriali