Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2153690000
Cod. Produttore
2153690000
Cod. EAN
4050118427165

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRZ 230VUC 1CO AGSNO
  • Serie: TERMSERIES
  • Tensione di comando: 230 V UC
  • Tipo contatto: 1CO (1 contatto
  • Contatti ausiliari: AGSNO
  • Isolamento circuiti: Isolati elettricamente
  • Montaggio: Innesto e spina
  • Applicazione: Gruppo relè

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a molla e morsetti amovibili, progettato per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Dotato di indicatore a led per segnalazione visiva dello stato di funzionamento, supporta tensioni di alimentazione sia in corrente alternata che continua (AC/DC). Completo di base integrata, garantisce facilità di installazione e versatilità nell’uso in impianti elettrici. La configurazione 1CO AGSNO assicura un controllo preciso delle commutazioni, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono performance elevate e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

207 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

207 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

207 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico TRZ 230V 1CO AGSNO per installazioni civili e industriali