Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2153060000
Cod. Produttore
2153060000
Cod. EAN
4050118427202

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 48 V
  • Tipo contatto: 1CO AGSNO
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Connessione: innesto e spina
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Il prodotto WD2153060000 è un apparecchio elettrico completo con base, dotato di morsetti amovibili per facilitare il collegamento. Presenta un azionamento monostabile non polarizzato, con indicatore a led integrato che garantisce una chiara segnalazione dello stato operativo. Il collegamento elettrico è realizzato mediante raccordo a vite, assicurando una connessione stabile e sicura. È progettato per funzionare con tensione AC/DC, offrendo versatilità nell’utilizzo. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nel controllo elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

43,2 ... 52,8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

43,2 ... 52,8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

43,2 ... 52,8 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico 48V 1CO innesto impianti elettrici industriali