Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2152940000
Cod. Produttore
2152940000
Cod. EAN
4050118427011

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRS 24VUC 1CO AGSNO
  • Serie: TERMSERIES
  • Tensione di comando: 24 V UC
  • Tipo contatto: 1 CO (1 contatto invertitore)
  • Connessione: Innesto e spina
  • Isolamento circuiti: Comando/carico isolati
  • Applicazione: Gruppo di relè
  • Montaggio: A innesto

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un relè TRS con tensione di alimentazione 24V AC/DC, caratterizzato da un contatto 1CO (un contatto normalmente aperto). Presenta un funzionamento monostabile e non è polarizzato, garantendo flessibilità nell’installazione. È dotato di morsetti amovibili e di un indicatore a LED per una facile verifica dello stato operativo. Il collegamento elettrico avviene tramite raccordo a vite, assicurando una connessione sicura e affidabile. L’apparecchio è completo di base, pronto per l’installazione in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Contattore TRS 24VUC 1CO per impianti industriali e automazione