Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2855930000
Cod. Produttore
2855930000
Cod. EAN
4064675534235

Informazioni di prodotto

  • Serie: TERMSERIES
  • Tensione: 24-230V
  • Tipo contatto: 1CO AGSNO
  • Montaggio: innesto e spina
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Applicazione: relè di comando
  • Versione: ED2 PB

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un relè monostabile con morsetti a vite per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Funziona con tensione AC/DC da 24 a 230 V e dispone di un indicatore a LED integrato per facilitare il controllo visivo dello stato operativo. L'apparecchio completo è dotato di base e presenta un contatto 1CO con configurazione AGSNO. La polarità non è un vincolo, garantendo flessibilità nell'installazione. Questo componente è progettato per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza nel comando e nella commutazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico TRS 24-230V 1CO per impianti elettrici