Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2153590000
Cod. Produttore
2153590000
Cod. EAN
4050118426847

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1CO AGSNO
  • Tensione comando: 230V UC
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Connessione: innesto e spina
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Interruttore elettromeccanico monostabile non polarizzato con azionamento a 230V AC/DC, dotato di morsetti amovibili e collegamento a vite per un’installazione sicura e affidabile. L’apparecchio completo con base integra un indicatore a led per una facile verifica dello stato operativo. Progettato per garantire prestazioni elevate e compatibilità con sistemi elettrici standard, questo interruttore assicura un funzionamento preciso e duraturo in applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

207 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

207 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

207 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Gruppo relè innesto 230V 1CO per impianti elettrici