Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1123550000
Cod. Produttore
1123550000
Cod. EAN
4032248905393

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 120VAC
  • Contatti: 2CO
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento: comando/carico elettrico
  • Serie: TERMSERIES
  • Montaggio: spina a innesto
  • Quantità consigliata: 10
  • Applicazione: controllo carico

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un relè monostabile a tensione di alimentazione AC da 120V, dotato di due contatti di scambio (2CO) e morsetti amovibili per un collegamento semplice e sicuro. Include un indicatore a LED che segnala lo stato di funzionamento, garantendo un controllo visivo immediato. L’esecuzione del collegamento elettrico avviene tramite raccordo a vite, assicurando stabilità e affidabilità nell’installazione. L’apparecchio è fornito completo di base, pronto per un montaggio efficiente in impianti elettrici professionali. La polarità non è vincolata, permettendo una maggiore flessibilità d’uso. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

8 A

larghezza

12,8 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

108 ... 132 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

108 ... 132 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Interruttore elettromeccanico TRS 120VAC doppio contatto LED integrato per impianti elettrici