Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1123800000
Cod. Produttore
1123800000
Cod. EAN
4032248906123

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 120VAC
  • Tipo contatti: 2CO
  • Protezione: RC
  • Montaggio: innesto e spina
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Serie: TERMSERIES
  • Funzione: Gruppo relè
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Relè TRS con tensione di alimentazione a 120 VAC, dotato di due contatti di commutazione (2CO) e base completa per un montaggio semplice e sicuro. Caratterizzato da un azionamento monostabile non polarizzato con collegamento elettrico a vite, garantisce affidabilità e facilità di installazione. Include un indicatore a LED per una chiara visualizzazione dello stato di funzionamento, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

8 A

larghezza

12,8 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

108 ... 132 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

108 ... 132 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico TRS 120VAC 2CO con LED per impianti elettrici industriali e civili