Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1122810000
Cod. Produttore
1122810000
Cod. EAN
4032248904860

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRS 120VUC 1CO
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento: Comando/carico isolati
  • Tensione: 120 V
  • Configurazione: 1 contatto
  • Serie: TERMSERIES
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile con azionamento non polarizzato, completo di base e morsetti amovibili per un collegamento elettrico sicuro tramite raccordo a vite. Dotato di indicatore a led per una facile verifica dello stato operativo, funziona con tensione AC/DC garantendo versatilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Progettato per offrire prestazioni elevate e facilità di installazione in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

108 ... 132 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

108 ... 132 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

108 ... 132 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico 120V 1CO con LED installazione elettrica