Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0546260000
Cod. Produttore
0546260000
Cod. EAN
4008190103705

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: EGD2 EG2 5..240VAC/1A
  • Tensione: 5..240 VAC
  • Corrente: 1 A
  • Funzione: Raddrizzatore
  • Serie: Serie EG
  • Tipo: Conversione AC/DC
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Interruttore elettromeccanico EGD2 EG2 progettato per il controllo di carichi elettrici fino a 240VAC e 1A. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nel comando di circuiti elettrici. La sua costruzione robusta garantisce durata nel tempo e sicurezza operativa, rendendolo adatto per impieghi in ambito industriale e civile. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, è un componente essenziale per sistemi di automazione e gestione elettrica. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: I raddrizzatori convertono la tensione alternata in tensione continua.

larghezza

20 mm

altezza

58 mm

Serie

Serie EG

Produttore

Interruttore elettromeccanico EG2 5-240VAC 1A bassa tensione