Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1506210000
Cod. Produttore
1506210000
Cod. EAN
4050118314625

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ACT20P-2CI-2CO-12P-S
  • Isolamento elettrico: Presente
  • Applicazione: Universale
  • Funzione: Amplificatore isolamento
  • Misura parametri: Elettrici e fisici
  • Serie: ACT20P

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1506210000 è un componente elettrico caratterizzato da una configurazione con due ingressi di tipo corrente (2CI) e due contatti di uscita (2CO), dotato di 12 poli. Questo dispositivo è progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nella gestione dei segnali elettrici, offrendo una soluzione compatta e funzionale per l'integrazione in impianti elettrici complessi. La struttura a 12 poli consente una connessione versatile e stabile, ideale per sistemi di automazione e controllo industriale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

larghezza

12,5 mm

altezza

119,2 mm

profondità

113,7 mm

assorbimento di potenza

2 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

1

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

influsso del carico

2 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

deriva di temperatura

0,02 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Dispositivo di campo

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

carico

600 ... 600 Ohm

Serie

ACT20P

Produttore

Amplificatore isolamento modulare 12 poli per impianti elettrici