Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2855810000
Cod. Produttore
2855810000
Cod. EAN
4064675534112

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24V
  • Tipo contatto: 1CO
  • Contatti ausiliari: AGSNO
  • Montaggio: Innesto
  • Isolamento circuiti: Elettrico
  • Serie: TERMSERIES
  • Applicazione: Relè di comando
  • Connessione: Spina a innesto

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a 24 V AC/DC, dotato di morsetti amovibili e base completa per un montaggio semplice e sicuro. Il dispositivo è caratterizzato da un collegamento elettrico a innesto e dispone di un indicatore a LED integrato per una chiara segnalazione dello stato operativo. Progettato per garantire affidabilità e facilità d’uso nelle applicazioni elettriche, offre prestazioni stabili e una configurazione versatile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico 24V 1CO per installazioni elettriche industriali e civili