Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9445200000
Cod. Produttore
9445200000
Cod. EAN
4032248252879

Informazioni di prodotto

  • Modulo interfaccia con relè
  • Connettore IEC60603-13/DIN41651
  • Connettore maschio 20 poli
  • Tensione 24 V DC ± 10%
  • Assorbimento 17 mA
  • Collegamento a vite
  • Passo LP2N 5.08mm
  • Serie: RSM

Documentazione tecnica

Contatto ausiliario RSM-32 C 1CO S progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, con 20 poli e raccordo a vite per il collegamento elettrico lato campo. Questo componente elettrico è caratterizzato da un grado di inquinamento 2 e dispone di esecuzione collegamento elettrico lato comando di tipo altro, garantendo affidabilità e facilità di installazione negli impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Modulo d'interfaccia con relè, RCL, LP2N 5.08mm, Collegamento a vite, Connettore a norma IEC60603-13 / DIN41651, Connettore maschio 20 poli, 24 V DC ± 10%, 17 mA

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

365 mm

altezza

109 mm

profondità

68 mm

tensione nominale

50 V

numero di poli

20

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Altro

Serie

RSM

Produttore

Modulo interfaccia relè 1CO 20 poli 24V DC industriale