Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1123230000
Cod. Produttore
1123230000
Cod. EAN
4032248905416

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12 VDC
  • Tipo contatto: 1 CO
  • Applicazione: Relè industriale
  • Montaggio: Innesto
  • Serie: TERMSERIES
  • Quantità consigliata: 10
  • Stato: Empty

Documentazione tecnica

Relè elettromeccanico a 12 V DC con 1 contatto normalmente aperto, progettato per un montaggio su guida DIN da 35 mm. Dotato di collegamento elettrico a vite, garantisce un'installazione sicura e affidabile. Il dispositivo supporta fino a cinque pin e offre la possibilità di integrazione funzionale in sistemi elettrici complessi. Ideale per applicazioni di controllo e automazione, combina compattezza e versatilità per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

6,4 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

5

Serie

TERMSERIES

Produttore

Presa relè industriale 12V DC 5 pin montaggio rapido EX Automazione