Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2561900000
Cod. Produttore
2561900000
Cod. EAN
4050118570403

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Collegamento conduttori: sicuro
  • Acciaio temprato: resistente
  • Rame stagno: alta conduttività
  • Supporto rimovibile: portafusibile
  • Uso: morsettiera

Documentazione tecnica

Portafusibili orientabile per fusibili di tipo G 5x20 mm, adatto sia per tensioni AC che DC. Progettato per garantire un'installazione flessibile e sicura, questo componente elettrico non dispone di un elemento di visualizzazione del difetto, offrendo una soluzione semplice e affidabile per la protezione dei circuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono un dispositivo resistente e funzionale nel settore elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

6,1 mm

altezza

62,5 mm

profondità

75 mm

tensione nominale

400 V

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

6,3 A

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

250 ... 250 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,22 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,22 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,22 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,22 ... 6 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WFS 4 contatti stabili supporto rimovibile impianti elettrici industriali