› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAKT E/35 2LD 60VAC per separazione circuiti elettrici

Cod. Rexel WD0197920000
Cod. Produttore 0197920000
Cod. EAN 4008190139278

Informazioni principali

  • Descrizione: SAKT E/35 2LD 60VAC
  • Tensione nominale: 60 VAC
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Applicazione: Test e misurazioni
  • Serie: SAK
  • Tipo: Morsettiera
  • Numero poli: 2LD
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

SAKT E/35 2LD 60VAC è un componente elettrico progettato per garantire collegamenti affidabili e sicuri. Dotato di raccordi a vite per un fissaggio stabile, offre una connessione laterale efficiente che facilita l'installazione in impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una tensione di 60 VAC e si distingue per la sua robustezza e facilità d'uso. La sua struttura compatta e la configurazione a un piano lo rendono adatto a diversi contesti elettrici, assicurando performance costanti e durature. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Giallo

larghezza

16 mm

altezza

65 mm

profondità

52,5 mm

tensione nominale

60 V

lunghezza

65 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

16 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

27 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 6 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAKT E/35 2LD 60VAC per separazione circuiti elettrici