Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2682340000
Cod. Produttore
2682340000
Cod. EAN
4050118692372

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre una soluzione efficiente per la gestione delle reti Ethernet, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a un design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio e la configurazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata affidabilità nella comunicazione di rete
  • Efficienza energetica migliorata per ridurre i consumi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra stazioni in reti Ethernet.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

54,3 mm

altezza

145,1 mm

profondità

108,3 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

8

Layer 2

gestibile

grado di protezione (IP)

IP30

numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps

4

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Interruttore elettrico industriale compatto alta qualità protezione sovraccarichi cortocircuiti controllo corrente