Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2666920000
Cod. Produttore
2666920000
Cod. EAN
4050118898101

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento contatto + isolante
  • Modello: HDC HE 06 N FQT
  • Applicazione: Connettori industriali
  • Materiale isolante: Corpo isolante
  • Uso: Connessione elettrica
  • Codice prodotto: WD2666920000

Documentazione tecnica

Connettore a 6 poli di potenza con inserto in materiale termoplastico, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Questo connettore di tipo presa è ideale per collegamenti robusti e duraturi, offrendo un'eccellente resistenza meccanica e isolamento. La configurazione a 6 contatti di potenza assicura una trasmissione efficiente dell'energia, rendendolo adatto a impianti elettrici professionali e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, è una soluzione versatile per connessioni elettriche sicure e performanti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

51 mm

altezza

36,3 mm

profondità

34 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

diametro del contatto maschio

2,5 mm

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

24 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

6

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,34 ... 0,34 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettori industriali HDC HE 06 N FQT per impianti elettrici professionali