Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2488580000
Cod. Produttore
2488580000
Cod. EAN
4050118541519

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione custodia: sigillatura multipla
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Modello: HDC 10B ABU N

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per montaggio addossato. La scatola presenta un ingresso cavi posizionato nella parte inferiore e una staffa anch’essa collocata nella parte inferiore. La piastra adattatrice è realizzata in alluminio, garantendo robustezza e resistenza. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e durabilità in un design compatto e funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

57 mm

altezza

29,5 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Interruttore elettrico HDC 10B ABU N compatto alta durata automazione industriale