› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore Elettrico EKIP Touch Measuring LSI 630A XT5

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100601R1
Cod. Produttore 1SDA100601R1
Cod. EAN 8056221006774

Informazioni principali

  • Descrizione: EKIP TOUCH MEASURING LSI IN 630 XT5
  • Tipo: Rilascio a stato solido tripolare
  • Corrente nominale: 630 A
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Tmax XT5
  • Funzione: Misurazione e protezione LSI
  • Conformità RoHS: Sì, con esenzioni specifiche
  • Applicazione: Interruttori a stato solido

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

EKIP TOUCH MEASURING LSI IN 630 XT5 è un dispositivo elettronico di protezione e misura integrato per interruttori automatici a bassa tensione della serie SACE Tmax XT5 di ABB. Dotato di un display touchscreen intuitivo, consente il monitoraggio in tempo reale di grandezze elettriche fondamentali quali corrente, tensione, potenza ed energia, garantendo un controllo preciso e affidabile dell’impianto elettrico. Questo modulo è progettato per operare con correnti nominali fino a 630 A, con capacità di autoalimentazione dai sensori di corrente interni e possibilità di alimentazione ausiliaria esterna a 24 V DC per funzioni avanzate come comunicazione e datalogger. Supporta numerose funzioni di protezione standard e può essere esteso tramite pacchetti software aggiuntivi per includere protezioni di tensione, frequenza, potenza, ROCOF, adattive, oltre a funzioni di analisi della rete e monitoraggio energetico di classe 1. L’Ekip Touch Measuring è compatibile con accessori interni ed esterni ABB, come moduli di comunicazione, segnalazione e sincronismo, facilitando l’integrazione in sistemi di gestione avanzata. La sua struttura modulare e la facilità di configurazione tramite wizard rendono semplice la messa in servizio e la manutenzione, assicurando elevati standard di sicurezza e affidabilità per applicazioni industriali e commerciali. In sintesi, EKIP TOUCH MEASURING LSI IN 630 XT5 è una soluzione completa per la protezione, la misura e il controllo intelligente degli interruttori automatici Tmax XT5, ideale per ottimizzare l’efficienza energetica e garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE THREE-POLE IN AC EKIP TOUCH MEASURING LSI R 630 XT5

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore Elettrico EKIP Touch Measuring LSI 630A XT5