› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore Elettrico EKIP Touch LSI 630A XT5 Industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100682R1
Cod. Produttore 1SDA100682R1
Cod. EAN 8056221007580

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore a stato solido
  • Poli: Quattro poli
  • Corrente nominale: 630 A
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Modello: EKIP TOUCH MEASURING LSI
  • Compatibilità: Tmax XT5
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Funzione: Rilascio misura LSI

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

EKIP TOUCH MEASURING LSI IN 630 XT5 è un modulo di protezione e misura avanzato progettato per i circuit breaker a bassa tensione della serie SACE Tmax XT5 di ABB. Dotato di un display touchscreen intuitivo, consente un controllo completo e la configurazione semplice dei parametri di protezione e misura. Questo dispositivo integra funzioni di misura di corrente, tensione, potenza ed energia, oltre a fornire protezioni standard e avanzate per garantire la sicurezza e l’affidabilità dell’impianto elettrico. È compatibile con accessori interni ed esterni come moduli di comunicazione e alimentazione, permettendo una gestione ottimale delle reti elettriche e facilitando la diagnostica tramite funzioni di datalogger e analisi di rete. La sua alimentazione può avvenire direttamente dai sensori di corrente interni o tramite alimentazione ausiliaria esterna a 24 V DC galvanicamente isolata, garantendo flessibilità e continuità operativa. EKIP TOUCH MEASURING LSI IN 630 XT5 è ideale per applicazioni industriali e infrastrutturali che richiedono elevati standard di protezione, monitoraggio e comunicazione integrata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP TOUCH MEASURING LSI R 630 XT5

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore Elettrico EKIP Touch LSI 630A XT5 Industriale