› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore Elettrico Ekip Touch LSI 630A 3 Poli XT5

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100593R1
Cod. Produttore 1SDA100593R1
Cod. EAN 8056221006699

Informazioni principali

  • Descrizione: EKIP TOUCH LSI IN 630 XT5 3P
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Interruttore stato solido
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Protezione: LSI (termico-magnetico elettronico)
  • Comando: Touch
  • Conformità RoHS: Sì, conforme

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

EKIP TOUCH LSI IN 630 XT5 3P è un'unità di sgancio elettronica per interruttori automatici SACE Tmax XT5, progettata per offrire funzioni avanzate di misura, protezione e segnalazione. Dotata di un display touchscreen, consente un accesso intuitivo alla configurazione e al monitoraggio dei parametri elettrici come corrente, tensione, potenza ed energia. Questa unità supporta protezioni standard e può essere estesa con pacchetti software aggiuntivi per protezioni di tensione, frequenza, potenza, ROCOF e protezioni adattive, oltre a funzioni di datalogger e analisi di rete. Può alimentarsi direttamente dai sensori di corrente interni o tramite alimentazione ausiliaria esterna a 24 V DC galvanicamente isolata, garantendo flessibilità nell’installazione. EKIP TOUCH LSI è compatibile con accessori interni ed esterni che ne ampliano le funzionalità, come moduli di comunicazione, segnalazione, sincronismo e comando motori. È progettata per l’uso con interruttori a tre poli (3P) e supporta configurazioni con neutro esterno, assicurando un controllo affidabile e preciso delle protezioni elettriche in impianti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE THREE-POLE IN AC EKIP TOUCH LSI R 630 XT5

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore Elettrico Ekip Touch LSI 630A 3 Poli XT5