Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA100145R1
Cod. Produttore
1SDA100145R1
Cod. EAN
8056221001991

Informazioni di prodotto

Ekip Touch LSI In=160A XT2 4p

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

EKIP TOUCH LSI IN 160A XT2 4P è un modulo di protezione elettronico per interruttori automatici SACE Tmax XT2, progettato per garantire funzioni avanzate di misura, protezione e segnalazione. Dotato di display LCD, consente un facile accesso ai menu di configurazione e alla visualizzazione di parametri e misure elettriche quali corrente, tensione, potenza ed energia. La versione in oggetto supporta una corrente nominale di 160A e configurazione a quattro poli (4P), assicurando un controllo affidabile e preciso per la protezione delle reti elettriche a bassa tensione. Questo dispositivo integra funzioni di protezione standard con possibilità di estensione tramite pacchetti software aggiuntivi, che includono protezioni di tensione, frequenza, potenza, ROCOF e adattive, oltre a funzioni di misurazione avanzata, datalogger e analisi di rete. Può essere alimentato tramite autoalimentazione dai sensori di corrente interni o tramite alimentazione ausiliaria esterna a 24V DC galvanicamente isolata, garantendo continuità operativa anche in condizioni particolari. EKIP TOUCH LSI è compatibile con numerosi accessori elettronici interni ed esterni che ne ampliano le funzionalità, tra cui moduli di comunicazione, segnalazione e sincronismo, ed è progettato per un’installazione semplice e sicura, conforme agli standard internazionali IEC. È ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una protezione affidabile, gestione avanzata e monitoraggio continuo del sistema elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP TOUCH LSI R 160 XT2

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore Elettrico Ekip Touch LSI 160A 4 Poli Industriale