Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2682350000
Cod. Produttore
2682350000
Cod. EAN
4050118692365

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Tipo: Switch di rete Ethernet
  • Modello: IE-SW-AL08M-8GT

Documentazione tecnica

Switch industriale Ethernet con 8 porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps, progettato per garantire connessioni affidabili e ad alta velocità in ambienti industriali. Questo dispositivo supporta la trasmissione dati Gigabit Ethernet, offrendo prestazioni elevate e stabilità nelle reti di automazione e controllo. L’assenza di porte mini GBIC e la presenza esclusiva di porte RJ45 lo rendono ideale per applicazioni che richiedono una connettività cablata robusta e semplice da integrare. La struttura è pensata per resistere alle condizioni operative tipiche degli impianti industriali, assicurando efficienza e continuità del servizio. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra stazioni in reti Ethernet.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

54,3 mm

altezza

145,1 mm

profondità

108,3 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

8

Layer 2

gestibile

grado di protezione (IP)

IP30

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Interruttore elettrico compatto alta affidabilità industriale