Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9456950000
Cod. Produttore
9456950000
Cod. EAN
4008190304003

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAISWS
  • Tensione nominale: 5A
  • Connessione: M12
  • Montaggio: Individuale
  • Conduttori: 4/6 poli
  • Ingombro: Minimo
  • Tipo: Connettori circolari
  • Applicazione: Materiale elettrico

Documentazione tecnica

Il prodotto è una spina piegata ad angolo con cinque contatti di potenza, cinque contatti di comando e cinque contatti dati, progettata per garantire connessioni elettriche affidabili e versatili. La configurazione con contatti multipli la rende adatta a installazioni che richiedono trasmissione simultanea di potenza, segnali di comando e dati. La struttura piegata ad angolo facilita l'inserimento in spazi ridotti, ottimizzando l'organizzazione degli impianti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni industriali dove sono richiesti elevati standard di sicurezza e precisione nelle connessioni elettriche. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

60 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

5

Numero di contatti di controllo

5

Numero di contatti dati

5

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,75 mm²

per diametro esterno cavo

4 ... 6 mm

Produttore

Interruttore elettrico compatto 5 contatti M12 industriale

€ 11,91 x 1 pz.