Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2682260000
Cod. Produttore
2682260000
Cod. EAN
4050118692457

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce prestazioni elevate e semplicità d’installazione, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio e configurazione rapida
  • Compatibilità con reti Ethernet standard
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella comunicazione tra stazioni di rete
  • Efficienza energetica migliorata
  • Funzionamento stabile e continuo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra stazioni in reti Ethernet.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

54,2 mm

altezza

145,4 mm

profondità

107,1 mm

numero di porte SC a 100 Mbps

2

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

4

Layer 2

gestibile

grado di protezione (IP)

IP30

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Interruttore elettrico compatto 4 porte comunicazione 2 contatti ausiliari per automazione industriale e civile