Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2682160000
Cod. Produttore
2682160000
Cod. EAN
4050118692556

Informazioni di prodotto

Switch di rete progettato per garantire un’installazione rapida e affidabile, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design intuitivo
  • Riduzione dei tempi di cablaggio e configurazione
  • Compatibilità con reti Ethernet standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nella comunicazione tra dispositivi di rete
  • Risparmio energetico grazie a tecnologie avanzate
  • Affidabilità e stabilità della connessione di rete

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

74 mm

altezza

170 mm

profondità

140 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

14

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

numero di porte, altre

2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Interruttore elettrico compatto 16 vie 14 terminali con 2 porte Fast Ethernet e supporto fibra ottica SFP per installazioni industriali e controllo segnali