Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2682150000
Cod. Produttore
2682150000
Cod. EAN
4050118692563

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione rapida e affidabile per reti Ethernet.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Compatibilità con standard di rete comuni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nella comunicazione tra dispositivi
  • Affidabilità della rete per applicazioni critiche
  • Possibile risparmio energetico grazie a tecnologie integrate

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

74,3 mm

altezza

153,6 mm

profondità

107,5 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

16

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Interruttore elettrico compatto 16 terminali per applicazioni industriali controllo circuiti