Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251681
Cod. Produttore
1568251681
Cod. EAN
4008190066949

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 GE/SW V CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pz

Documentazione tecnica

Porta cavi a parete di colore giallo, realizzato in plastica resistente, progettato con una forma a rullo che facilita l'organizzazione e la gestione ordinata dei cavi elettrici. Questo prodotto è ideale per installazioni a parete di media dimensione, offrendo una soluzione pratica e funzionale per mantenere gli impianti elettrici ben strutturati e sicuri. La sua struttura in plastica garantisce leggerezza e durabilità, rendendolo adatto a diversi ambienti elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore elettrico CLI C 1-3 GE/SW V CD compatto residenziale industriale