Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252611751
Cod. Produttore
0252611751
Cod. EAN
4032248304202

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 GE/SW MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 200

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media grandezza realizzato in plastica di colore giallo, progettato per applicazioni elettriche. Questo dispositivo si distingue per la sua robustezza e affidabilità, ideale per l’installazione in ambienti che richiedono componenti resistenti e funzionali. La superficie liscia e il design compatto ne facilitano il montaggio e l’integrazione in impianti elettrici, garantendo una gestione sicura e pratica delle connessioni elettriche. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Altro

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore elettrico compatto CLI C 1-3 GE/SW MP per impianti elettrici