Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251667
Cod. Produttore
1568251667
Cod. EAN
4008190124403

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 GE/SW P CD
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di colore giallo realizzato in plastica resistente, progettato per la gestione ordinata di cavi elettrici. La forma a rullo facilita l’avvolgimento e lo stoccaggio dei cavi, garantendo praticità e funzionalità negli ambienti elettrici. Adatto per applicazioni che richiedono un supporto robusto e durevole, questo avvolgitore combina design semplice e materiali di qualità per assicurare una lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore elettrico CLI C 1-3 comando GE/SW P CD per impianti elettrici