Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111752
Cod. Produttore
0252111752
Cod. EAN
4008190990695

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 GE/SW AC MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 200 pz
  • Uso: Marcatori fili e cavi
  • Funzione: Identificazione cavi
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Organizzazione: Tracciabilità fili
  • Materiale: Resistente e durevole

Documentazione tecnica

Prodotto in plastica di colore giallo, progettato per l’installazione a parete di media dimensione. Questa soluzione elettrica si distingue per la sua versatilità e resistenza, ideale per applicazioni che richiedono materiali durevoli e facili da integrare in impianti elettrici. La sua struttura in plastica garantisce leggerezza e isolamento, mentre il design a parete assicura un montaggio pratico e sicuro. Adatto a diversi contesti, combina funzionalità e affidabilità per soddisfare le esigenze di chi cerca componenti elettrici efficienti e di qualità. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore CLI C 02-3 GE/SW AC MP alta qualità impianti elettrici professionali