›

Interruttore elettrico CELL C 32A 6 LED 2W 15V connessioni rame BG+NG uso residenziale industriale

Cod. Rexel L165192W45
Cod. Produttore 65192W45
Cod. EAN 8033913037650

Informazioni principali

  • Serie: CELL C
  • Corrente: 32 A
  • LED integrati: 6
  • Potenza: 2 W
  • Tensione: 15 V
  • Connessioni: Rame BG+NG
  • Applicazione: Residenziale/Industriale
  • Affidabilità: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico CELL C con capacità di 32 ampere e 6 LED integrati per una chiara indicazione dello stato operativo. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nell’installazione elettrica, offre una potenza di 2 watt e funziona con una tensione di 15 volt. Dotato di connessioni in rame (BG+NG) per una migliore conduzione e durabilità, è ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni costanti.
Interruttore elettrico CELL C 32A 6 LED 2W 15V connessioni rame BG+NG uso residenziale industriale