Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2778990000
Cod. Produttore
2778990000
Cod. EAN
4064675048251

Informazioni di prodotto

Switch di rete progettato per semplificare l'installazione e ottimizzare le prestazioni di rete.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e connettività intuitiva
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio e la configurazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita per ridurre i consumi
  • Affidabilità nella comunicazione tra stazioni Ethernet

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra stazioni in reti Ethernet.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

443,7 mm

altezza

44 mm

profondità

262,5 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

24

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

2

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

2

Layer 2

gestibile

grado di protezione (IP)

IP30

numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps

2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Interruttore elettrico alta tensione 24TX 2GC alta affidabilità uso industriale e civile